偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
タイプCFE-VBUU仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10327642CFE6VBUU12.228.2167.5110.616M6×1.08.539-0.3(最小許容寸法)1611
4,310
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10327667CFE10VBUU13.236.22310.5120.622M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)2212
4,710
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327676CFE10-1VBUU13.236.22310.5120.626M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)2612
4,890
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327685CFE12VBUU15.240.22511.5140.630M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)3014
5,790
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327694CFE12-1VBUU15.240.22511.5140.632M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)3214
6,040
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327703CFE16VBUU19.652.132.515.5180.835M16×1.51762240.6(最小許容寸法)3518
6,470
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327712CFE18VBUU21.658.136.517.5200.840M18×1.51982461(最小許容寸法)4020
7,630
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327721CFE20VBUU25.666.140.519.5240.852M20×1.52182761(最小許容寸法)5224
9,670
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
10327737CFE20-1VBUU25.666.140.519.5240.847M20×1.52182761(最小許容寸法)4724
9,510
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327746CFE24VBUU30.680.149.525.5290.862M24×1.524123361(最小許容寸法)6229
15,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327755CFE24-1VBUU30.680.149.525.5290.872M24×1.524123361(最小許容寸法)7229
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327764CFE30VBUU371006332.535180M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8035
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327773CFE30-1VBUU371006332.535185M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8535
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327782CFE30-2VBUU371006332.535190M30×1.530.5174161(最小許容寸法)9035
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327651CFE8VBUU12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411-0.3(最小許容寸法)1911
4,540
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする