曜日別特売

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
タイプCFE-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10327947CFE6VBUUR12.228.2167.5110.616M6×1.08.539-0.3(最小許容寸法)1611
4,920
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
10328035CFE20-1VBUUR25.666.140.519.5240.847M20×1.52182761(最小許容寸法)4724
11,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
10328044CFE24VBUUR30.680.149.525.5290.862M24×1.524123361(最小許容寸法)6229
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10328071CFE30-1VBUUR371006332.535185M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8535
28,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327956CFE8VBUUR12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411-0.3(最小許容寸法)1911
5,170
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
10328053CFE24-1VBUUR30.680.149.525.5290.872M24×1.524123361(最小許容寸法)7229
19,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
10328062CFE30VBUUR371006332.535180M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8035
23,900
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
10327965CFE10VBUUR13.236.22310.5120.622M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)--
4,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
10327974CFE10-1VBUUR13.236.22310.5120.626M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)--
4,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
10327983CFE12VBUUR15.240.22511.5140.630M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)--
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
10327992CFE12-1VBUUR15.240.22511.5140.632M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)3214
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
10328001CFE16VBUUR19.652.132.515.5180.835M16×1.51762240.6(最小許容寸法)--
6,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
10328026CFE20VBUUR25.666.140.519.5240.852M20×1.52182761(最小許容寸法)--
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
10328017CFE18VBUUR21.658.136.517.5200.840M18×1.51982461(最小許容寸法)--
7,550
取扱い終了
返品不可
10328087CFE30-2VBUUR371006332.535190M30×1.530.5174161(最小許容寸法)--
26,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10327965CFE10VBUUR38323424CFE10VBUURCFE10VBUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38323424偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
10327974CFE10-1VBUUR38323433CFE10-1VBUURCFE10-1VBUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38323433偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
10327983CFE12VBUUR38323442CFE12VBUURCFE12VBUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38323442偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
10327992CFE12-1VBUUR38323451CFE12-1VBUURCFE12-1VBUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38323451偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
10328001CFE16VBUUR38323467CFE16VBUURCFE16VBUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38323467偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
10328026CFE20VBUUR38323485CFE20VBUURCFE20VBUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38323485偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする