曜日別特売

インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)

インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.グリースを封入しています。
タイプCR仕様1N≒0.102kgf形状-内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G1(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10329112CR1214.222.2256.3512.70.79419.059.5259.5254.7622.3810.39719.0512.7
3,510
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10329121CR1414.222.2256.3512.70.79422.2259.5259.5254.7622.3810.79422.22512.7
4,020
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
10329164CR2220.431.757.93819.050.79434.92515.87512.74.7623.1751.58834.92519.05
5,000
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
10329076CR810.212.7-8.7310.79412.76.354.8263.175-0.39712.78.731
3,310
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
10329191CR2826.844.4511.11225.40.79444.4522.22519.054.7623.9691.588--
6,050
取扱い終了
代替品有
10329094CR1011.815.875-10.3190.79415.8757.9386.353.175-0.39715.87510.319
2,800
取扱い終了
10329103CR10-112.519.05-11.1120.79415.8757.9386.353.175-0.39715.87511.112
2,910
取扱い終了
10329137CR1617.325.46.3515.8750.79425.412.711.1124.7623.1750.79425.415.875
3,610
取扱い終了
10329146CR1817.325.46.3515.8750.79428.57512.711.1124.7623.1751.19128.57515.875
3,860
取扱い終了
10329155CR2020.431.757.93819.050.79431.7515.87512.74.7623.1751.58831.7519.05
4,010
取扱い終了
10329173CR2423.638.19.52522.2250.79438.119.0515.8754.7623.9691.58838.122.225
4,600
取扱い終了
10329182CR2623.638.19.52522.2250.79441.27519.0515.8754.7623.9691.58841.27522.225
4,830
取扱い終了
10329085CR8-110.915.875-9.5250.79412.76.354.8263.175-0.39712.79.525
2,800
取扱い終了
10329207CR3026.844.4511.11225.40.79447.62522.22519.054.7623.9691.58847.62525.4
6,430
取扱い終了
10329216CR3233.550.812.731.750.79450.825.422.2254.7624.7621.58850.831.75
10,100
取扱い終了
10329225CR3633.550.812.731.750.79457.1525.422.2254.7624.7621.58857.1531.75
10,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10329191CR2847159883CR28BCR28 カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159883カムフォロア CR(インチ系)IKO(日本トムソン)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする