IKO(日本トムソン)
インチ系カムフォロアCR□UU(保持器付、ドライバ溝付、シール形、円筒外輪)
備考
1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.グリースを封入しています。
タイプ
CR-UU
仕様
1N≒0.102kgf
形状
-
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G1(mm)
寸法d
1
(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10329392
CR8UU
CADデータダウンロード
10.2
12.7
-
8.731
0.794
12.7
6.35
4.826
3.175
-
1.588
12.7
8.731
¥
4,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10329401
CR8-1UU
CADデータダウンロード
10.9
15.875
-
9.525
0.794
12.7
6.35
4.826
3.175
-
0.397
12.7
9.525
¥
3,420
取扱い終了
10329417
CR10UU
CADデータダウンロード
11.8
15.875
-
10.319
0.794
15.875
7.938
6.35
3.175
-
0.397
15.875
10.319
¥
3,420
取扱い終了
10329426
CR10-1UU
CADデータダウンロード
12.5
19.05
-
11.112
0.794
15.875
7.938
6.35
3.175
-
0.397
15.875
11.112
¥
3,600
取扱い終了
10329435
CR12UU
CADデータダウンロード
14.2
22.225
6.35
12.7
0.794
19.05
9.525
9.525
4.762
2.381
0.397
19.05
12.7
¥
3,680
取扱い終了
10329444
CR14UU
CADデータダウンロード
14.2
22.225
6.35
12.7
0.794
22.225
9.525
9.525
4.762
2.381
0.794
22.225
12.7
¥
4,220
取扱い終了
10329453
CR16UU
CADデータダウンロード
17.3
25.4
6.35
15.875
0.794
25.4
12.7
11.112
4.762
3.175
0.794
25.4
15.875
¥
4,460
取扱い終了
10329462
CR18UU
CADデータダウンロード
17.3
25.4
6.35
15.875
0.794
28.575
12.7
11.112
4.762
3.175
1.191
28.575
15.875
¥
4,700
取扱い終了
10329471
CR20UU
CADデータダウンロード
20.4
31.75
7.938
19.05
0.794
31.75
15.875
12.7
4.762
3.175
1.588
31.75
19.05
¥
4,930
取扱い終了
10329487
CR22UU
CADデータダウンロード
20.4
31.75
7.938
19.05
0.794
34.925
15.875
12.7
4.762
3.175
1.588
34.925
19.05
¥
5,250
取扱い終了
10329496
CR24UU
CADデータダウンロード
23.6
38.1
9.525
22.225
0.794
38.1
19.05
15.875
4.762
3.969
1.588
38.1
22.225
¥
5,620
取扱い終了
10329505
CR26UU
CADデータダウンロード
23.6
38.1
9.525
22.225
0.794
41.275
19.05
15.875
4.762
3.969
1.588
41.275
22.225
¥
5,970
取扱い終了
10329514
CR28UU
CADデータダウンロード
26.8
44.45
11.112
25.4
0.794
44.45
22.225
19.05
4.762
3.969
1.588
44.45
25.4
¥
7,420
取扱い終了
10329523
CR30UU
CADデータダウンロード
26.8
44.45
11.112
25.4
0.794
47.625
22.225
19.05
4.762
3.969
1.588
47.625
25.4
¥
7,880
取扱い終了
10329532
CR32UU
CADデータダウンロード
33.5
50.8
12.7
31.75
0.794
50.8
25.4
22.225
4.762
4.762
1.588
50.8
31.75
¥
12,400
取扱い終了
10329541
CR36UU
CADデータダウンロード
33.5
50.8
12.7
31.75
0.794
57.15
25.4
22.225
4.762
4.762
1.588
57.15
31.75
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方