スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプCF-WBUUR仕様1N≒0.102kgf形状-内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10328796CF6WBUUR-12.228.216-110.616M6×1.0836--1611
4,7902,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10328814CF10WBUUR-13.236.223-120.622M10×1.2512410--2212
5,2703,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10328841CF12-1WBUUR-15.240.2256140.632M12×1.513612433214
6,8004,298
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
65888317CF12-1WBUUR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)15.240.2256140.632M12×1.513612433214
6,8004,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
10328805CF8WBUUR-12.232.220-110.619M8×1.251048----
4,240
取扱い終了
10328823CF10-1WBUUR-13.236.223-120.626M10×1.2512410----
4,650
取扱い終了
10328832CF12WBUUR-15.240.2256140.630M12×1.51361243--
5,410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10328805CF8WBUUR38323722CF8WBUURCF8WBUUR スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38323722スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
10328823CF10-1WBUUR38323747CF10-1WBUURCF10-1WBUUR スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38323747スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,498
欠品中
税込3,848
注文コードが変更になりました
10328832CF12WBUUR38323756CF12WBUURCF12WBUUR スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38323756スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする