曜日別特売

ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)

ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) - IKO(日本トムソン)ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) - IKO(日本トムソン)ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) - IKO(日本トムソン)
備考
1.油穴はありません。
2.グリースを封入しています。
タイプCFS仕様1N≒0.102kgf形状-内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10328981CFS35.511.5640.76M3×0.531.3364
7,480
4,798
5,278(税込)
当日出荷
10328972CFS2.54.59.5530.75M2.5×0.452.50.92.5--
6,880
取扱い終了
代替品有
10328997CFS4715851.08M4×0.741.54--
5,240
取扱い終了
代替品有
10329006CFS58181061.010M5×0.8525--
5,090
取扱い終了
代替品有
10329015CFS69.521.51271.212M6×162.56--
4,680
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10328972CFS2.538324185CFS2.5CFS2.5 ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38324185ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
10328997CFS438324203CFS4CFS4 ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38324203ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
10329006CFS538324212CFS5CFS5 ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38324212ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
10329015CFS638324221CFS6CFS6 ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38324221ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする