お徳用ダストブロワー

お徳用ダストブロワー エレコム

100% HFC-152aガスを使用。
地球温暖化への影響を軽減することを優先するために、可燃性ガスを使用しています。注意事情をよく読んで、お取扱には十分ご注意ください。

付属品ノズル(135mm) 成分HFC-152a 内容量1個
注意
※可燃性・火気厳禁
容器を振ったり、45度以上傾けて使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10057957 AD-152MN 66×214 1本(460mL)
700
 
 
取扱い終了
10057975 AD-152LN 66×240 1本(550mL)
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする