インテグラルロック 取替玉座

インテグラルロック 取替玉座 - ミネベアショウワインテグラルロック 取替玉座 - ミネベアショウワインテグラルロック 取替玉座 - ミネベアショウワ
(14件のレビュー)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。

対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32622965DAC-2型
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32622965
2021-05-23
用途: 勝手口ドアの取替玉座
有限会社ミタカ建設

沢山の種類がある中で≒30年前のアルミ製勝手口ドアの握玉(錠共)交換だったので心配でしたがプロでなくてもできたのが良かったです。

対象商品 : 32622965
2021-05-16
用途: 補修工事
有限会社今村アルミ

既存のロックに合いました。簡単に取付が出来て
満足です。

対象商品 : 32622965
2021-02-03
用途: ドアの修理
卸売・小売業

発送も早く、梱包も完璧で、
作業も簡単で助かりました。

対象商品 : 32622965
2020-05-02
用途: 自転車小屋のドアノブ交換に
理容オクムラ

前もってユーチューブで予習してたので超かんたんに交換出来ました。
ただ、前のを外した時内部が錆びていたのでそこにクリアースプレーしときました。
錆止め塗れば完璧でしたが、近くにあったスプレーで済ましてしまいました。
まあ10年は大丈夫でしょう!!
少しの力とドライバーさえ使えれば誰でもできるDIYです。

対象商品 : 32622965
2019-09-11
用途: ドアのキーが無くなった為

多くのメーカーに対応ということで購入しました。構造的には他社も変わらないと思うので、そう難しくはなかったです。ただ、取り扱い説明書はよく理解できませんでした。もっと、分かりやすく書いて欲しいです。問題なく使用できています。

対象商品 : 32622965
2019-07-10
用途: 倉庫ドアノブの取替

現在のドア鍵(キー)の抜き差しが固くなって取り上げました。寸法もピッタリ合わせることが出来て、満足しています。

対象商品 : 32622965
2019-11-08
用途: 玄関キーの交換

交換は凄くかんたんです。これなら、説明図が簡略されても仕方ないです。

対象商品 : 32622965
2016-02-10
用途: 事務所扉の鍵交換

近所のサッシ屋さんに依頼すると、全取替えになり費用が嵩むため、握り玉のみ交換しました。問題なく使用できてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする