曜日別特売

T形コネクタ(分岐接続用)

T形コネクタ(分岐接続用) - ニチフ
種類T形コネクタ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11088637T11ポンプ・ヘッド/NH25A125.01.66.2
オープン
取扱い終了
代替品有
11088646T16ポンプ・ヘッド/NH25A135.02.07.6
オープン
取扱い終了
代替品有
11088655T20ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式)135.12.99.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088664T26ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式)166.93.211.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088673T44ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式)19.88.44.013.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088682T60ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式)21.89.74.015.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088691T76ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式)21.810.25.017.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088707T98ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式)2513.25.019.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088716T122ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式)2614.65.521.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088725T154ポンプ/NOF300、NOM3000
ヘッド/NOH360
27.615.56.023.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088734T190ポンプ/NOF300、NOM3000
ヘッド/NOH360
3520.36.025.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088743T240ポンプ/NOF300、NOM3000
ヘッド/NOH360
4020.27.029.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088752T288ポンプ/NOF300、NOM3000
ヘッド/NOH360
4523.27.032.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088761T365ポンプ/NOF300、NOM3000
ヘッド/NOH360
5023.37.035.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11088777T450ポンプ/NOF300、NOM3000
ヘッド/NP520
6028.010.041.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11088637T1132634506T11T11 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634506T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(100個)
8,498
税込9,348
内容量に違いがあります
11088646T1632634515T16T16 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634515T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(100個)
9,598
税込10,558
内容量に違いがあります
11088655T2032634524T20T20 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634524T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(100個)
10,980
税込12,078
内容量に違いがあります
11088664T2632634533T26T26 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634533T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(100個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
11088673T4432634542T44T44 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634542T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(100個)
21,980
税込24,178
内容量に違いがあります
11088682T6032634551T60T60 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634551T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(100個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります
11088691T7632634567T76T76 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634567T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(100個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
11088707T9832634576T98T98 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634576T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(60個)
25,980
税込28,578
内容量に違いがあります
11088716T12232634585T122T122 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634585T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(60個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
11088725T15432634594T154T154 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634594T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(60個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
11088734T19032634603T190T190 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634603T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(30個)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります
11088743T24032634612T240T240 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634612T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(20個)
27,980
欠品中
税込30,778
内容量に違いがあります
11088752T28832634621T288T288 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634621T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(20個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
11088761T36532634637T365T365 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634637T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(20個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります
11088777T45032634646T450T450 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634646T形コネクタ(分岐接続用)ニチフ1箱(5個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする