マサダ製作所
低床サービスジャッキ
こんなお得な商品も!
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
モノタロウ
¥
33,880
税込
¥
37,268
(8)
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。
安全弁付き。
能力(t)
3
トラスコ品番
465-4684
ストローク(mm)
515
全長(mm)
1367
質量(kg)
80
タイプ
低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)
-20~70
全幅(mm)
361
最高位(mm)
613
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1070
フレーム高さ(mm)
135
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32637403
SJ-30LL
¥
162,990
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
沖縄地方
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
離島
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150