マサダ製作所
エアー・手動式サービスジャッキ
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
1070
仕様
手動/エアー兼用・ペダル付き
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
※重量物の為、フォークリフトをお客様の方でご用意いただけますようお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
ストローク(mm)
コンプレッサー(kW)
上昇時間(秒)
全長(mm)
全幅(mm)
フレーム高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32637412
ASJ-30M
3
126
606
480
2.2
無負荷:約50/全負荷:約75
1350
365
190
75
¥
188,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
32637421
ASJ-50M
5
150
560
410
3.7
無負荷:約50/全負荷:約100
1415
385
200
93
¥
221,320
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月30日
32637437
ASJ-100M
10
160
560
400
3.7
無負荷:約75/全負荷:約180
1545
495
250
140
¥
369,840
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
~
/
税込
¥
13,750
~
沖縄地方
数量1につき
¥
12,500
~
/
税込
¥
13,750
~
離島
数量1につき
¥
12,500
~
/
税込
¥
13,750
~