低床エアー・手動式サービスジャッキ

低床エアー・手動式サービスジャッキ - マサダ製作所低床エアー・手動式サービスジャッキ - マサダ製作所低床エアー・手動式サービスジャッキ - マサダ製作所
(1件のレビュー)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。

作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0内容量1台
全7種類を絞り込む
能力(t)
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
能力(t)
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
ストローク(mm)
コンプレッサー(kW)
上昇時間(秒)
全長(mm)
全幅(mm)
フレーム高さ(mm)
ハンドル長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32637446ASJ-18M-2S1.8受金:104受金:6095052.2無負荷:約40/全負荷:約85106138012094061
187,510
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
32637455ASJ-20ML2受金:98受金:5084102.2無負荷:約40/全負荷:約8596138012094059
178,370
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
32637464ASJ-30ML3受金:98受金:6135152.2無負荷:約60/全負荷:約1651367417135107090
210,010
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
32637473ASJ-50ML5受金:115受金:5254103.7無負荷:約50/全負荷:約8012994401501070102
245,960
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
32637507ASJ-150-215受金:175受金:6504753.7無負荷:約60/全負荷:約24018005052301115235
717,950
629,800
692,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
32637482ASJ-80ML8受金:115受金:5604453.7無負荷:約75/全負荷:約15013625451801070140
376,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
32637491ASJ-80MLDX8受金:115受金:5604453.7無負荷:約75/全負荷:約15013625451801070140
396,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥11,500~/税込¥12,650~
沖縄地方数量1につき¥11,500~/税込¥12,650~
離島数量1につき¥11,500~/税込¥12,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32637446
2019-01-09
用途: 自動車修理
農・林・水産業

故障した際本社、営業(あきるの工場)にも何かと修理依頼をしましたが代理店をとおして頂かないと修理出来ないとか言われてしまいやっと修理店をとうして修理見積もりをした結果購入した時の価格とほぼ同じ八万円と言う見積もりであきれるばかりです、こんな事で良いのでしょうか。アフターサービスをもっと大事にしないと思います。

64が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする