曜日別特売

ブルーべ植物性切削油 LB-1

ブルーべ植物性切削油 LB-1 - フジBC技研

安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。
高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。
粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。
ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。

容量(L)3.785対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属引火点(℃)320密度(g/cm3)0.92(at20℃)適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工動粘度(mm2/s)37(at40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3.785L凝固点(℃)-20内容量1缶(3.785L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32650186LB1G
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする