ステレオCDラジオ
縦型コンパクトなのでどこでも置けます。簡単操作で誰でも手軽に扱えます。軽量なので持ち運び楽々。外部入力端子搭載!iPodやMP3プレーヤー等の音源が聴ける。
CD/CD-R再生対応
CDのプログラム(最大20曲)、リピート、ランダムの多彩な再生機能
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
出力(W)0.5×2
消費電力(W)8
電源単2乾電池×4本(別売)もしくはACアダプター(6V 700mA付属)の2電源方式
定格AC100V 50/60Hz(付属ACアダプター使用)
最大出力(W)0.5×2
本体質量(g)約680(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×64×205(ハンドルを上げた状態、突起含まず)
連続使用可能時間CD約20時間、ラジオ約40時間
色(本体)ホワイト
内容量1台
注意
※2011年地上アナログ放送終了後は、TV音声の受信は出来ません