4ストロークエンジン刈払機

4ストロークエンジン刈払機 マキタ

セミプロ・農家・造園業の方に。

仕様
軽快チップソー付
ダンパーシャフト(低振動&棹振れ防止)
全長1810 質量(kg)6.9 タンク容量(L)0.65 排気量(mL)33.5 ハンドルUハンドル 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32695083 MEM434
71,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする