iPod Dockコネクタ搭載 車載用FMトランスミッター
充電機能を搭載した車載用FMトランスミッターです。自動車のシガーソケットに直結して、Dockコネクターを備えたiPodの音楽をFMカーステレオから再生することができます。
また、Dockコネクターを搭載しているため、iPodを充電しながらの音楽再生が可能です。
長時間のドライブなどの際にも、バッテリーの残量を気にすることなく音楽を楽しむことができます。
RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品!
仕様トランスミッター用LSI:ローム(ROHM)社製「BH1415F」、変調方法:FMステレオ変調 パイロットトーン方式、FM電波到達距離:5m(見通し)
付属品マニュアル・保証書(台紙に印刷)
適合機種iPod 第4世代 以降 、iPod mini 、iPod touch/touch G2 、iPod classic 、iPod nano/nano G2/nano G3/nano G4
質量(g)74(本体のみ)
全長(m)約1(シガーソケット部からiPod Dockコネクタまでを含む)
コネクタ形状Dockコネクタ(オス)×1
入力電圧(V)DC+12V/24V(シガーソケットより供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×15(突起部を除く)
保証期間1年間
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7/88.9
指向性無指向性
内容量1個