ディープソケットセット

ディープソケットセット SK11
(7件のレビュー)

ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。

セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19 材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ 全長(mm)63 質量(g)676 タイプ6角 差込角(mm)9.5 内容量1セット(8本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32722261 SHS308D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32722261
2014-07-07
用途:
整備

大変良い買い物をしたと思います。
整備に、大変活躍しています。

対象商品:
32722261
2011-05-15
用途:
バイクのメインテナンス

赤いホルダーはサイドプッシュ式のストッパー付き。プッシュしないで抜こうとしても抜けないが、プッシュすると何の抵抗もなくスルリと抜ける。非常に使い易いものです。工具箱の中に入れておいたら知らない内に外れていたなんてこともなく優れモノですね。ボックス本体は仕上げも良く精度もあります。なぜ安いんでしょう?

対象商品:
32722261
2011-07-30
用途:
自動車整備

加工精度もめっきの仕上げも十分です。使用頻度が低めなこともありますがコマの変形も起きていません。

対象商品:
32722261
2010-03-24
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

出張用の工具箱に入れているので、ワンタッチホルダーがとても便利です。質感も一流メーカーのものとどこが違うの?納得です。

対象商品:
32722261
2010-10-17
用途:
自動車整備 板金 作業
井上 自動車 様

何も問題なし

対象商品:
32722261
2009-10-08
用途:
自動車整備、分解
KOSATEC 様

ソケットホルダーも付いてよし。結構使えるし、丈夫です。電動インパクトぐらいなら大丈夫ですよ

対象商品:
32722261
2009-09-07
用途:
普段はKTCを使っていますが、持ち出し用に購入しました。

工具箱の中でホルダ-のスットパ-が有るのでバラバラになることも無く、使い勝手はかなり良いです。この金額なら100点以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする