曜日別特売

ラジエターキャップ

ラジエターキャップ - Roadpartner(マツダ)

JIS規格(JIS D2502)に基づいた設計・製造を行い、さらに錆に強いステンレス鋼板材を採用した耐久性の高い商品です。
安定した作動性を確保する為、ベントバルブにはスプリングを採用しています。

タイプ四輪車用標準タイプ内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
圧力(kPa)
パーツNo.
他社参考品番(NGK)
他社参考品番(DENSO)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
327214371YS9-15-205トヨタ・ニッサン・ミツビシ系開弁/88[0.9kg/cm2]16401-15210P539KS-09
980
取扱い終了
327214211YS1-15-205ホンダ系開弁/108[1.1kg/cm2]16401-32020P541KS-11
980
取扱い終了
327214121YN9-15-205トヨタ・ミツビシ・スズキ系開弁/88[0.9kg/cm2]16401-15520P559KN-09
980
取扱い終了
327214031YN1-15-205ホンダ・トヨタ系開弁/108[1.1kg/cm2]16401-28280P561KN-11
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする