SR09異径アダプタ

SR09異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR09異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR09異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR09異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR09異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR09異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR09異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR09異径アダプタ - 清水製作所[継手]
(5件のレビュー)
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径T1
ねじ径T2
呼び径
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32727396SR09-25x19-SSSS400又はS15C相当以上G1R3/425×19542216
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32727405SR09-32x25-SSSS400又はS15C相当以上G1 1/4R132×25602822
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727414SR09-6x3-SUSSUS304G1/4R1/86×3315.54
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
32727432SR09-12x9-SUSSUS304G1/2R3/812×943107
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
32727441SR09-19x12-SUSSUS304G3/4R1/219×12501610
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727457SR09-25x19-SUSSUS304G1R3/425×195421.516
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727502SR09-19x25-SSSS400又はS15C相当以上G3/4R119×25541622
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32727511SR09-25x32-SSSS400又はS15C相当以上G1R1.1/425×32612228
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727536SR09-6x9-SUSSUS304G1/4R3/86×9365.57
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32727554SR09-12x19-SUSSUS304G1/2R3/412×19481016
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
32727563SR09-19x25-SUSSUS304G3/4R119×25541621.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13450589SR09-6x3-SSSS400又はS15C相当以上G1/4R1/86×3315.54
オープン
269
296(税込)
当日出荷
13450598SR09-9x6-SSSS400又はS15C相当以上G3/8R1/49×63675.5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
13450607SR09-12x9-SSSS400又はS15C相当以上G1/2R3/812×943107
オープン
479
527(税込)
当日出荷
13450616SR09-19x12-SSSS400又はS15C相当以上G3/4R1/219×12501610
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
13450625SR09-9x6-SUSSUS304G3/8R1/49×63675.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
13450634SR09-3x6-SSSS400又はS15C相当以上G1/8R1/43×63245.5
オープン
269
296(税込)
当日出荷
13450650SR09-6x9-SSSS400又はS15C相当以上G1/4R3/86×9365.57
オープン
379
417(税込)
当日出荷
13450659SR09-9x12-SSSS400又はS15C相当以上G3/8R1/29×1243710
オープン
479
527(税込)
当日出荷
13450668SR09-12x19-SSSS400又はS15C相当以上G1/2R3/412×19481016
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
13450677SR09-3x6-SUSSUS304G1/8R1/43×63245.5
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
13450686SR09-9x12-SUSSUS304G3/8R1/29×1243710
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19461884SR09-32x38-SSSS400又はS15C相当以上G1.1/4R1.1/232×38632828
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461900SR09-38x50-SSSS400又はS15C相当以上G1.1/2R2"38×50683433
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461909SR09-38x32-SSSS400又はS15C相当以上G1.1/2R1.1/438×32632828
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461918SR09-50x38-SSSS400又はS15C相当以上G2"R1.1/250×38673333
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
32727353SR09-6x3-SSG1/4R1/86×3315.54
オープン
取扱い終了
代替品有
32727362SR09-9x6-SSG3/8R1/49×63675.5
オープン
取扱い終了
代替品有
32727371SR09-12x9-SSG1/2R3/812×943107
オープン
取扱い終了
代替品有
32727387SR09-19x12-SSG3/4R1/219×12501610
オープン
取扱い終了
代替品有
32727423SR09-9x6-SUSステンレスG3/8R1/49×63675.5
オープン
取扱い終了
代替品有
32727466SR09-3x6-SSG1/8R1/43×63245.5
オープン
取扱い終了
代替品有
32727475SR09-6x9-SSG1/4R3/86×9365.57
オープン
取扱い終了
代替品有
32727484SR09-9x12-SSG3/8R1/29×1243710
オープン
取扱い終了
代替品有
32727493SR09-12x19-SSG1/2R3/412×19481016
オープン
取扱い終了
代替品有
32727527SR09-3x6-SUSステンレスG1/8R1/43×63245.5
オープン
取扱い終了
代替品有
32727545SR09-9x12-SUSステンレスG3/8R1/29×1243710
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32727353SR09-6x3-SS13450589SR09-6x3-SSSR09-6x3-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450589SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
32727362SR09-9x6-SS13450598SR09-9x6-SSSR09-9x6-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450598SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
32727371SR09-12x9-SS13450607SR09-12x9-SSSR09-12x9-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450607SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
32727387SR09-19x12-SS13450616SR09-19x12-SSSR09-19x12-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450616SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
899
欠品中
税込989
注文コードが変更になりました
32727423SR09-9x6-SUS13450625SR09-9x6-SUSSR09-9x6-SUS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450625SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
32727466SR09-3x6-SS13450634SR09-3x6-SSSR09-3x6-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450634SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
32727475SR09-6x9-SS13450650SR09-6x9-SSSR09-6x9-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450650SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
32727484SR09-9x12-SS13450659SR09-9x12-SSSR09-9x12-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450659SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
32727493SR09-12x19-SS13450668SR09-12x19-SSSR09-12x19-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450668SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
899
欠品中
税込989
注文コードが変更になりました
32727527SR09-3x6-SUS13450677SR09-3x6-SUSSR09-3x6-SUS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450677SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
32727545SR09-9x12-SUS13450686SR09-9x12-SUSSR09-9x12-SUS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450686SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32727493
2022-10-29
用途: 油圧ホースのつなぎ
株式会社トーカイ阿新金融・保険業

T1と、T2のサイズが逆になってないですか?、、、

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
改めて商品情報を確認して、修正をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32727353
2021-05-07
用途: バルブ系変換に使用
サービス業

RC1/8をG1/4に変換し接続するために使用。丁度欲しい仕様に合うものがあり、しかも1つから発注出来るのが嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 32727353
2022-04-08
用途: グリース充填孔の清掃

なかなか無い規格の異径ニップルで重宝。取付スパナ幅がもう少し小さいと更に良い。(狭いところに取り付けるに不便)

対象商品 : 32727353
2016-09-05
用途: 建設機械の修理、改造等

建設機械のアタッチメントの取り付け、改造等には必須です。安くて有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32727493
2013-11-16
用途: 高圧ホースでの工作物
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高!いつも使っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする