曜日別特売

タイル接着材

タイル接着材 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル接着材 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル接着材 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル接着材 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(27件のレビュー)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。

灰色仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。トラスコ品番453-6291乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32723101DTS-500
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32723101
2025-08-28
用途: エントランス階段タイルの剥がれ補修
建設業・工事業

とても使いやすいです。ホームセンターなどて探しましたが在庫がありませんでしたので助かりました。
ヘラもちょうどいいサイズとしなり具合で大変満足しました。

対象商品 : 32723101
2025-04-23
用途: キッチン周りのタイル張り
その他業種

立ち上がり壁での施工で接着が弱く何度も落下してしまった。

2が参考にしています
対象商品 : 32723101
2024-10-09
用途: 玄関ポーチのタイル補修
その他業種

ちょっとした補修に丁度いい量で
ヘラもついているので容器内で混ぜてそのまま使えるのが便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 32723101
2024-01-27
用途: 立水栓モザイクタイル接着
サービス業

はじめてのDIYで活用したが、とても使いやすく悩むことなく使用できた。
1点課題があるとすれば、ケース自体が丸いため、かき混ぜた後際にすくい上げるのが大変だった

1が参考にしています
2023-08-27
用途: タイル貼り
その他業種

垂直の壁紙に84mmのタイルを19枚貼りました
これでちょうど良く少し余ります
大きな面積には足りないですね
一回250g作るので500gの袋でなく250gを2つにして欲しい
500だと測らないといけない
櫛ヘラ(付属)と普通のヘラと2つあると作業が楽になります
これを均一に伸ばすのは左官の神技ですね
結局は少々のでこぼこは大丈夫のようです
夏でしたが2時間で固まりました

対象商品 : 32723101
2023-06-18
用途: タイル貼り

水の計量ができる。
ヘラがついている。
練るための容器がついている。
粉だけの製版に比べて非常に便利です。
あと、粘度の調整がしやすかった。
これは、粉が優れていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32723101
2022-05-06
用途: 門柱のレンガがはがれてそれのはりつけ
サービス業

経験がないので心配でしたが、できました。
もう少しほいいので、今日注文します。

対象商品 : 32723101
2021-05-01
用途: タイルの張替え
個人のお客様

浴室のタイルの張替えに使いました。余っても、また使えるのがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする