曜日別特売

桝形ブロック KYB形

桝形ブロック KYB形 - カネテック桝形ブロック KYB形 - カネテック桝形ブロック KYB形 - カネテック桝形ブロック KYB形 - カネテック桝形ブロック KYB形 - カネテック桝形ブロック KYB形 - カネテック桝形ブロック KYB形 - カネテック

ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。

用途
ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
種別枡形ブロック内容量1個
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
全6種類を絞り込む
吸着力(N[kgf])
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
吸着力(N[kgf])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32731151KYB-8A80×80×80180[18]以上2.5
84,500
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
32731133KYB-13A125×125×125400[40]以上8
152,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
32731142KYB-18A180×180×180600[60]以上16.5
203,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
03357916KYB-880×80×80180[18]以上2.5
66,600
取扱い終了
03357925KYB-13125×125×125400[40]以上8
120,000
取扱い終了
03357934KYB-18180×180×180600[60]以上16.5
160,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする