LOCTITE ビックフット メタルプライマー
二液製、エポキシ、ポリアミドのプライマーが、Big-Footスベリ止めコーティング剤と金属表面との接着力を高めます。
色灰
仕様可使時間/4時間
最高使用温度(℃)60
塗布面積(m2)26
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4300mL
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(3.6L)
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04