曜日別特売

ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)

ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) - フジトク
形状ユニオン材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32745562PTPKU229.43519371781/4
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
32745571PTPKU2512.738223818103/8
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
32745587PTPKU3216.146294020151/2
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
32745596PTPKU3821.454354521203/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
32745605PTPKU4527.263425725251
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
32745614PTPKU5535.5八角74525725321・1/4
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
32745623PTPKU6241.2八角83596428401・1/2
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする