曜日別特売

サドル

サドル - 外山電気サドル - 外山電気サドル - 外山電気サドル - 外山電気サドル - 外山電気サドル - 外山電気サドル - 外山電気サドル - 外山電気
(11件のレビュー)
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32761687S191個薄鋼用60401519.55.00.87.0
オープン
30
33(税込)
当日出荷
32761696S251個薄鋼用70502025.55.00.812.7
オープン
33
36(税込)
当日出荷
32761705S311個薄鋼用85602532.05.51.127.8
36
35
39(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
32761714S391個薄鋼用95702538.55.51.132.5
41
40
44(税込)
当日出荷
32761723S511個薄鋼用110852551.05.51.546.0
75
72
79(税込)
当日出荷
32761732S631個薄鋼用1301052564.05.51.562.0
110
108
119(税込)
当日出荷
32761741S751個薄鋼用1501203076.56.51.585.4
136
128
141(税込)
翌日出荷
返品不可
32761757S161個厚鋼用65452021.55.00.810
オープン
30
33(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
32761766S221個厚鋼用75552027.05.00.814
オープン
33
36(税込)
当日出荷
32761775S281個厚鋼用90652533.55.51.128
36
35
39(税込)
当日出荷
返品不可
32761784S361個厚鋼用100752542.05.51.135
41
40
44(税込)
当日出荷
32761793S421個厚鋼用110852548.05.51.550
75
70
77(税込)
当日出荷
32761802S541個厚鋼用1251002560.05.51.568
119
118
130(税込)
翌日出荷
返品不可
32761811S701個厚鋼用1501203075.56.51.591
136
128
141(税込)
翌日出荷
返品不可
32761827S821個厚鋼用1651353588.56.51.5117
238
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
32761836S921個厚鋼用18015035102.06.51.5132
335
329
362(税込)
当日出荷
32761845S1041個厚鋼用20017035115.06.51.5140
404
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
68180053S151袋(100個)薄鋼用50351516.05.00.86.0
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32761687
2024-07-21
用途: ビニールハウスの中に板を取り付けるのに使用
その他業種

個包装にビックリしました! 商品の傷付き防止と思いますが、5個単位、10個単位の包装が
あっても良いかと思います
現在プラスチック製品の低減を騒がれている時代に改善が必要と感じています。
コスト削減にも繋がるのではないかと思います

対象商品 : 32761766
2021-02-17
用途: φ28イレクターパイプの固定用

両サドルなのでしっかり固定出来ます。
個別包装 要・不要は選択できた方が良いのでは?
なので★4つ。商品自体は★5つ。
12個買ったら12個とも小袋に密封ナイロン袋に入っている。100個買っても恐らく同じ。1000個でも…?
現場作業者には嫌がらせに思える。直ぐに使いたい人向けに個別包装不要のチェックあれば良いと思う。

対象商品 : 32761793
2021-02-24
用途: 鋼管に垂木を止める

鋼管のサイズと同等でちょうどいいサイズ。ガッチリとまりました。

対象商品 : 32761705
2020-07-08
用途: タイヤラックと合板の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていないタイヤラック(パイプ製)にコンパネを固定して作業台を製作してみた。
強度的にも問題なく、とにかく安くできて助かった。

対象商品 : 32761687
2020-09-22
用途: 問題ない商品です。
建設業・工事業

少量必要だったので助かりました。
次回も購入したいです。

対象商品 : 32761723
2015-10-18
用途: 建築関係
その他業種

非常にしっかりしている商品だった。バリもないし、形に関してもムラの少ない商品でとてもよかった。また購入したいと思う

対象商品 : 32761705
2015-02-24
用途: パイプ製作の台がアール曲りの為不安定を改善

底板に木板を使用し、本サドルで締め付け安定な台に改造した。
サイズ、形状が豊富なうえ安価で、配送も迅速で大変満足しています。
ホームセンターへ行く費用と時間が節約できて言うことなしです。
カタログも重宝しています。

対象商品 : 32761696
2015-02-10
用途: 電気工事

当地方で工事材料を入手する店が無くて困っていたが
貴店で少数でも買うことができるので、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする