パワートーチ

パワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナー
(43件のレビュー)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。

燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)
※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)
2.7[2300](RZ-860使用時)
※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)
※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式
RZ-850・RZ-860
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09431825RZ-820S
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: コンクリートの補修時に
運輸・通信業

風の強い外での利用でも全く問題ありませんでした価格的にも気に入っています

対象商品 : 09431825
2024-04-24
用途: 自動車のマフラーの固着ボルトを取り外すとき
自動車・二輪車・自転車関連業

さびで固着したボルトをこのバーナーで炙ったあと一気に緩みました。浸透潤滑剤だけだと緩まなかったので大変助かりました。小型なのでスポットで炙ることができる点がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09431825
2023-06-06
用途: 駐車場のアスファルトを馴染ませる時に使っています

地震が多く、アスファルトに割れ目ができて、その中に土が入り草が生えてくるのを防ぐためにアスファルトを詰めて、これで熱を加えると穴が適当に埋まってくれるので助かって

3が参考にしています
対象商品 : 09431825
2023-02-25
用途: 薪ストーブの着火に
製造業

ガスボンベがネジ式です。
お間違えのないように。
缶が逆さでも使えます。
火力も強く安定しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09431825
2022-11-28
用途: イベント出店時の三連コンロの着火に
遠藤コンス株式会社

イベント時の三連コンロ等の着火に使用 普通のチャッカマンでは火が届きにくいので
コンロの着火に使用、火が遠くまで届くので重宝している。

対象商品 : 09431825
2022-08-28
用途: ろう付け
教育・研究機関

使用温度,火炎径,価格で選びましたが,便利に使用出来ています.

3が参考にしています
対象商品 : 09431825
2022-09-13
用途: アルミ鍋修理
建設業・工事業

とても軽く、火力が高く非常に満足。ガスの調節がどのくらいなのか視覚的に判断しずらいのがやや難点か。

対象商品 : 09431825
2022-04-10
用途: タイヤレバー、スタンドなどの鉄製品の焼き鈍し焼き入れ
製造業

他のトーチより高温が得られる
炎の長さが比較的短く加熱対象域が制御しやすい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このトーチに一般用のカセットボンベが使用できますか?
回答:
このトーチに一般用のカセットボンベは使用できません。
対象商品:
09431825
7が参考にしています
2011-10-31

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする