曜日別特売

キーパロイ製5Kゲートバルブ

キーパロイ製5Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製5Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)キーパロイ製5Kゲートバルブ - KITZ(キッツ)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75951014MN-65A652-1/25K
104,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75951023MN-80A8035K
156,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790457MN-15A151/25K
8,100
4,388
4,827(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790466MN-20A203/45K
10,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
32790475MN-25A2515K
15,100
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790484MN-32A321-1/45K
25,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790493MN-40A401-1/25K
33,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790502MN-50A5025K
48,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする