キーパロイ製10Kスイングチャッキ

キーパロイ製10Kスイングチャッキ - KITZ(キッツ)キーパロイ製10Kスイングチャッキ - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32790572ON-15A151/210K
9,960
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790581ON-20A203/410K
12,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790597ON-25A25110K
18,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790606ON-32A321-1/410K
31,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790615ON-40A401-1/210K
38,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
32790624ON-50A50210K
62,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52628714ON-10A103/810K
9,240
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする