KITZ(キッツ)
キーパロイ製400型ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛フリー銅合金
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
クラス
400型
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32791236
TLN-15A
15
1/2
¥
13,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
32791245
TLN-20A
20
3/4
¥
17,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
32791254
TLN-25A
25
1
¥
24,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
32791263
TLN-32A
32
1-1/4
¥
35,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
32791272
TLN-40A
40
1-1/2
¥
46,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
32791281
TLN-50A
50
2
¥
67,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材