天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。
スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。

用途
常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
仕様
電源接続部/本体外部
風圧式高気密シャッター付。
適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
換気風量(m3/h)
有効換気量(m3/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32792882FY-17B7177角7.5/8.585/85(50/60Hz)76/77(50/60Hz)(直管相当長20m)
72/72(50/60Hz)(直管相当長30m)
27.5/27.5(ルーバー)FY-17L56、FY-17L811.7
18,000
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
32792891FY-24B7240角10/11.5141/141(50/60Hz)107/107(50/60Hz)(直管相当長20m)
96/97(50/60Hz)(直管相当長30m)
25.5/25.5(ルーバー)FY-24L56、FY-24L812.8
21,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32792882
2022-08-09
用途: 塗装時に使用
製造業

本来の使い方とは違いますが、小型の自作塗装ブース用に購入しました。音は静かで、吸引力もそこそこあり、重宝できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする