ポケッタブル硫化水素ガスモニター
ポケットタイプの硫化水素ガスモニターです。小型・軽量で、装着した時の違和感がありません。警報はブザー、見やすいランプがあり、作業現場に最適です。
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池/最大3000(25℃、無警報・無照明時)
Ni-cd電池/最大700(25℃、フル充電後の無警報・無照明時)
用途化学工場の安全パトロール、マンホール・ピット内の作業、下水処理施設の安全作業、トンネル工事の安全作業、石油精製・脱流装置まわりの作業等。
付属品ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池2本、クリップ、保護ラバー
質量(g)約80(クリップ部を除く)
電源専用Ni-Cd電池(DC2.4V)直接充電式又は単4形アルカリ乾電池2本
機能LCD手動バックライト(警報時は自動点灯)、ピークホールド、直接充電(専用Ni-Cd電池のとき)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約104×35×20※突起物を除く
検知原理定電位電解式
検知範囲0~30.0ppm(1デジット0.5ppm)、サービスレンジ/30.5~100.0ppm
表示器デジタル表示(7セグメント、電池残量表示)
使用温湿度範囲-20~40℃、85%RH以下(結露無きこと)
防爆構造本質安全・耐圧防爆構造Exiad llBT3防爆検定番号:第TC16491号
検知方式拡散式
警報設定値1st 10.0ppm、2nd 30.0ppm、TWA 10.0ppm、STEL 15.0ppm、OVER
検知対象ガス硫化水素(H2S)
内容量1台
Ni-cd電池/最大700(25℃、フル充電後の無警報・無照明時)