曜日別特売
モノタロウ

メスシリンダー

メスシリンダー - モノタロウメスシリンダー - モノタロウメスシリンダー - モノタロウメスシリンダー - モノタロウメスシリンダー - モノタロウメスシリンダー - モノタロウメスシリンダー - モノタロウメスシリンダー - モノタロウ
(81件のレビュー)

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。

目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)内容量1個
注意
※ガラス製品により、製品に多少の気泡もしくは寸法の差異が出る場合がありますが、目盛・容量等、品質上の問題はございません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
底径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02335428M000550.1±0.148(±1)
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02335446M0010100.2±0.248(±1)
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02335473M0025250.5±0.555(±1)
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02335498M0050501±155(±1)
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
32795987M01001001±165(±3)
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
32795996M02502502±288(±3)
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
32796005M05005005±5103(±3)
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
32796014M1000100010±10115(±3)
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 薬剤散布
田中農園農・林・水産業

今回は発注の失敗。
最近農薬は高濃度?数mlから量りたい。
残念ながら5ml以下のメモリがなかった。
青のメモリ表示は便利。

2025-04-13
用途: 水栓・バス部品の洗浄

つけ置き超音波洗浄に酸・アルカリを使用していますが、その希釈計量用に。厳密な計量ではないので、検定なしのもので十分です。目盛りも見やすくてグッド。

対象商品 : 02335473
2025-02-12
用途: 農薬や液肥資材の希釈用
株式会社仲町農・林・水産業

5000倍や10000倍で使う液肥を希釈する時に使っています。20リットルに対して希釈するような場合にとても重宝しています。

2024-12-17
用途: 車の添加剤の計量

以前は樹脂製のものを使ってましたが、割れないのはいいがメモリの色が無くなって見えないのでこちらにしてみました。今のところ同じ添加剤に触れても色落ちしてませんので様子見です。

2025-02-05
用途: 溶剤の計量
教育・研究機関

メモリが見やすく、お値段の割には使いやすく使用頻度があがりました。

2024-11-08
用途: 科学実験
教育・研究機関

他社製品に対して安価な品ですが,しっかりとした作りです.

2025-02-13
用途: 容量計測
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が、たいへん安く購入出来て大変に助かりました。

対象商品 : 32795987
2024-03-28
用途: ボトリング
卸売・小売業

正確に測ることができてよかったです。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
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
2022-04-07
質問:
こちらの商品の根元のどれぐらいまで目盛がついていますか。
回答:
根元より約1.3cmの部分から目盛がスタートしております。
1が参考にしています
2021-06-22
質問:
ガラス製品となっておりますが、シリンダー自体の色は透明でしょうか。
回答:
本商品のガラス部分は透明色でございます。
1が参考にしています
2021-06-22
質問:
校正証明書は付いておりますか。
回答:
校正証明書は付属しておりません。
2021-06-22

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする