加湿器
安心のハイブリッド式
加湿量調節機能付き
臭いを抑えるフイルター付き
給水お知らせ表示!
吹き出し方向は360度(手動)
付属品取扱説明書/保証書
寸法(mm)約195×265×350
質量(kg)約3.2
色ホワイト
タンク容量(L)5
定格消費電力(W)108
安全装置電流ヒューズ
電源コード(m)1.6
定格加湿能力(mL/H)300
操作方法手動
定格電源AC100V 50/60Hz
内容量1台
安心のハイブリッド式
加湿量調節機能付き
臭いを抑えるフイルター付き
給水お知らせ表示!
吹き出し方向は360度(手動)