GPS&レーダー探知機 ミラータイプ

GPS&レーダー探知機 ミラータイプ - ユピテル

立体的に見える!&直感的にわかる!
業界初!かつてない、3Dポリゴンのアニメーションで表現する独特の表示警報
業界唯一!注意度の高い「赤警報」ターゲットは実写で、「黄警告」はイメージ写真で警報!
圧倒的なGPSデータ登録件数35000件以上!
取締・検問データ登録件数4500件以上!

用途12V車専用仕様ボディ内蔵アンテナ、左ハンドル車対応(本体ごと反転して取付、画面の表示も反転できます)付属品新型カードリモコン質量(g)320タイプミラーミラー寸法(mm)265機能今すぐ地図表示サービス・GPS測位機能(GPS-EX、GPSボイス警告、GPS5段階警報、左右方向識別ボイス、高速道識別ボイス、オービス直前速度告知、オービス通過告知)・誤警報低減機能(インテリジェントキャンセル、キャンセルポイント自動登録、反対車線オービスキャンセル機能、AAC/不要警報カット、ASS/最適感度選択)・お好みモード選択機能・交信音声受信(デジタル無線などデジタル方式無線の交信不可)・ボイス識別・探知性能(最高受信感度:S-EXTRA、X/Kツインバンド、後方受信)・アラーム音(ボイス、メロディ、電子音)・レーダーアラーム機能(接近テンポアップ、ミュートボタン(リモコン))・自動制御(リラックスチャイム、時報、フレックスディマー(オートディマー)、オートクワイアット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×17(最薄部:10)×80(突起部除く)ディスプレイアクティブ・マトリクス有機EL画面サイズ2.4インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32908915EXP-M246R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする