用途12V車専用
付属品新型カードリモコン
仕様ボディ内蔵アンテナ、左ハンドル車対応(本体ごと反転して取付、画面の表示も反転できます)
質量(g)320
タイプミラー
ミラー寸法(mm)265
機能今すぐ地図表示サービス・GPS測位機能(GPS-EX、GPSボイス警告、GPS5段階警報、左右方向識別ボイス、高速道識別ボイス、オービス直前速度告知、オービス通過告知)・誤警報低減機能(インテリジェントキャンセル、キャンセルポイント自動登録、反対車線オービスキャンセル機能、AAC/不要警報カット、ASS/最適感度選択)・お好みモード選択機能・交信音声受信(デジタル無線などデジタル方式無線の交信不可)・ボイス識別・探知性能(最高受信感度:S-EXTRA、X/Kツインバンド、後方受信)・アラーム音(ボイス、メロディ、電子音)・レーダーアラーム機能(接近テンポアップ、ミュートボタン(リモコン))・自動制御(リラックスチャイム、時報、フレックスディマー(オートディマー)、オートクワイアット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×17(最薄部:10)×80(突起部除く)
ディスプレイアクティブ・マトリクス有機EL
画面サイズ2.4インチ