コッピングソーテーブル

コッピングソーテーブル PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、思いのままの形にできる。
強力タイプの小型糸のこ盤です。エアーポンプが標準で装備されています。
無段電子コントロール付ですから、材料にあったスピードで切断作業ができます。

仕様
(刃のスピード)500~1700回/分
(刃の上下ストローク)12mm
ストローク量(mm)(刃の上下ストローク)12 刃のスピード(回/分)500~1700 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)90 付属品糸のこ刃×6本、L型レンチ×1本、本体取付ネジ×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×430×300 質量(kg)3 定格使用時間(分)15 内容量1台
注意
※平行ガイド、角度ガイドの取り付けはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32910333 NO.28082
28,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32910333
2023-01-31
用途:
仏像の光背の切り抜き
その他業種

コンパクトで非常に使いやすい。廃盤になるのが惜しいです。部品調達はできますか?
 ヘッドのエアーシリンダー部のパッキンが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする