精密ドリル 3種セット

精密ドリル 3種セット PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φmm)1.2/1.4/1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32911645 NO.28860
1,600
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32911645
2018-11-20
用途:
車のシートリペア
leave it to me 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使っていたものと違い、穴をあける際にさんがずれないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする