曜日別特売

外車用オイルフィルター

外車用オイルフィルター - ACDelco外車用オイルフィルター - ACDelco外車用オイルフィルター - ACDelco外車用オイルフィルター - ACDelco外車用オイルフィルター - ACDelco外車用オイルフィルター - ACDelco外車用オイルフィルター - ACDelco
(73件のレビュー)

オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。

内容量1個
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※品番PF48Fは商品にPF48Eと記載されておりますが、商品品番はPF48Fでございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32948596PF52ES-10ブレイザー、アストロLT-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32948614PF61Eキャディラック セビル、エルドラド、フリートウッド-
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
32948623PF53サターン、ネオン、PTクルーザー-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32948632PF46Eキャバリエ、グランダム-
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
32948666PF47Eシボレー カマロ、ファイヤーバード-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32948675PF1218シボレー ブレイザーシルバラードV8-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
48699413PF2129GF--
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
09282218PF2130Fシボレーカマロ25177917
2,400
取扱い終了
代替品有
32948587PF13ジープ チェロキー、グランド チェロキー5579164
1,200
取扱い終了
32948605PF1250リンカーン タウンカー V8、マークV8F1AZ9731A/BD
1,200
取扱い終了
32948641PFL1Aリンカーン タウンカー、フォード系D9AZ6731A
1,720
取扱い終了
32948657PFL400Aリンカーン コンチネンタル、マスタング、トーラスE4FZ6731A
1,200
取扱い終了
46813645PF1127シボレースペクトラム25161877
1,400
取扱い終了
46813654PF2129Fシボレーカマロ25177917
1,300
取扱い終了
46813663PF2254ジャガーXJ8、リンカーLS88997063
2,800
取扱い終了
46813672PF2256GFキャデラック CTS88894390
2,700
取扱い終了
46813681PF26キャデラック STS、ダッジ・バイパー89017527
2,300
取扱い終了
46813697PF2リンカーンコンチネンタル、アストロ5575840
1,400
取扱い終了
46813706PF454Fシボレー・サバーバン、シボレー・シルバラード6438261
1,400
取扱い終了
46813715PF457GFシボレー・オーランド、サターン・アイオン12605566
1,800
取扱い終了
46813724PF48FGMC・ユーコン、キャデラック・エスカレード89017524
1,400
取扱い終了
46813733PF60Fアウディ・A4、フォルクスワーゲン・ビートル25313714
1,400
取扱い終了
46813742PF970Cジープ・チェロキー、フォード・エスコート25014155
1,400
取扱い終了
86887062PF1250リンカーン タウンカー V8、マークV8F1AZ9731A/BD
1,820
取扱い終了
86887071PFL400Aリンカーン コンチネンタル、マスタング、トーラス-
1,510
取扱い終了
44397116PF48E-19303975
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09282218PF2130F48699413PF2129GFPF2130F 外車用オイルフィルター ACDelco 48699413外車用オイルフィルターACDelco1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32948675
2023-12-20
用途: エレメント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入するよりも早くて良かったです。梱包はもう少し
小さくても良いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 32948666
2023-12-20
用途: オイル交換時にオイルフィルターも同時交換
STYLE×GAFF

外車オイルフィルターお安く出てるので助かります。いつも利用しています。

対象商品 : 32948623
2023-11-28
用途: ラングラーJK用

円安のせいか徐々に値上がりしているが、それでも他のネット通販よりは安く手に入る。このまま取り扱いを続けてほしい。

対象商品 : 32948623
2022-12-31
用途: 1995チェロキー 整備 PF53使用
運輸・通信業

定期交換消耗品としては申し分ないですね。送料無料条件で購入するなら最安値でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32948632
2022-09-17
用途: オイル交換時
有限会社 多聞

デルコのオイルエレメントで他で購入するよりも安くて助かります

対象商品 : 32948596
2022-01-05
用途: 自動車メンテナンスに

国産車だけでなく外車も取り扱いが有るのは有り難いです。
物はデルコ製で問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 32948596
2022-01-10
用途: シボレーアストロのエンジンオイル交換時に定期交換してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の安い社外品もありますが、安心のACデルコ製を選んで使用してます。

対象商品 : 32948623
2022-08-22
用途: オイルフィルター交換
建設業・工事業

純正品でなくとも、全く問題ありませんでした 安価で品質よいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする