テクロック
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。
高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。
ストローク150mmのメカ式最長モデル
測定範囲(mm)
0~150
目量(mm)
0.05
測定力(N)
3.0以下
仕様
中二針タイプ
セット内容
本体、検査成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図
全長(mm)
525
質量(g)
680
寸法A(mm)
190
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
335
寸法C(mm)
55
戻り誤差(μm)
15
指示誤差[全測定範囲](μm)
±150
繰返し精度(μm)
30
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
校正証明書
一般校正
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32950294
KM-05150(証明書3点セット付)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください