曜日別特売

自動調心ころ軸受 23000番台

自動調心ころ軸受 23000番台 - NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23000番台 - NSK(日本精工)

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用限界温度(℃)(寸法安定化処理)200以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3299746523022CDE4S111101704537602(最小)
56,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299747423024CDE4S111201804641102(最小)
58,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299748323028CDE4S111402105364902(最小)
76,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299750123030CDKE4S111502255679002.1(最小)
99,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299751723120CE4S111001655243802(最小)
69,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299752623122CAME4S111101805657002(最小)
69,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299753523124CAME4S111202006278502(最小)
74,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299754423126CAME4S111302106486902(最小)
95,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299755323128CAME4S1114022568105002.1(最小)
102,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299756223218CKE4S119016052.445102(最小)
65,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299757123222CAMKE4S1111020069.895402.1(最小)
97,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299758723226CAME4S1113023080143003(最小)
126,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299749223030CDE4S111502255679002.1(最小)
86,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする