曜日別特売

自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台

自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 - NSK(日本精工)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329968262208K23804073.546.511.1(最小)
5,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
329968352210K23905083.556.511.1(最小)
7,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
329968442211K251005592631.51.5(最小)
8,310
3,491
3,840(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする