曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 - NSK(日本精工)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
全16種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383636746000VVC3826----10-(最小)0.3---24-13120.3-
870
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
329996266001VVC3828----12----------0.3(最小)
900
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
329996536002VVC3932----15----------0.3(最小)
980
449
494(税込)
当日出荷
329996876003VVC31035----17----------0.3(最小)
1,010
459
505(税込)
当日出荷
383637536004VVC31242----20-(最小)0.6---38-25.5240.6-
1,090
499
549(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年10月上旬
383637716005VVC31247----25-(最小)0.6---43-30290.6-
1,290
589
648(税込)
当日出荷
383637966006VVC31355----30-(最小)1---50-36.5351-
1,510
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
383638146007VVC31462----35-(最小)1---57-41.5401-
1,860
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
383638576009VVC31675----45-(最小)1---70-53.5501-
3,130
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
383638756010VVC31680----50-(最小)1---75-58.5551-
3,670
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
383638936011VVC31890----55-(最小)1.1---83.5-6461.51-
4,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
383639116012VVC31895----60-(最小)1.1---88.5-6966.51-
5,230
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
383639366013VVC318100----65-(最小)1.1---93.5-7371.51-
6,290
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
383639546014VVC320110----70-(最小)1.1---103.5-80.576.51-
7,220
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
383639726015VVC320115----75-(最小)1.1---108.5-85.581.51-
8,420
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
383638326008VVC31568----40-(最小)1---63-47.5451-
2,410
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
383637536004VVC3347291526004LLBC36004VVC3 深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729152深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)1個
489
税込538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする