ニッタ
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー
形状
異径ユニオンティー
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L8(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
チューブ挿入長さF1(mm)
チューブ挿入長さF2(mm)
適合チューブ外径d1(Φmm)
適合チューブ外径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10697452
EUT10-12
17.5
20
25.6
51.1
26.3
35.1
10.8
24
20
19
20
10
12
¥
874
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
10697486
EUT4-6
9.8
12.6
17.7
35.4
18
22.9
6.8
17
12.5
13
15
4
6
¥
583
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
10697504
EUT6-8
12.6
14.6
19.5
39
20.4
26.7
8.2
19
14.5
15
16
6
8
¥
643
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
10697522
EUT8-10
14.6
17.5
21.7
43.4
24.4
31.7
9.2
22
17.5
16
19
8
10
¥
737
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください