エネループ 急速充電器セット
単3形・単4形エネループ 各1~4個の充電が可能(混合充電も可能)。
単3形・単4形とも2個充電で2倍速、1個充電ならなんと3倍速に対応!
海外でも使える入力電圧100~240V対応。
電池長持ち!高精度マイコンで個別に過充電防止。
セット内容
単3形・単4形兼用充電器:NC-TGR01×1台、
単3形エネループ×4個
充電時間(分)
単3形エネループ×4個
単3/約75(1個)、約110(2個)、約220(1~4個)
単4/約65(1個)、約100(2個)、約200(1~4個)
仕様3倍速・2倍速充電対応
容量電池/単3-最小1900mAh、単4-最小750mAh
タイプ(電池)単3、(充電器)単3・単4兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×105
充電入力電源(V)100-240
充電器質量(g)約95(電池別)
蓄電池タイプ充電式ニッケル水素電池 1.2V
内容量1セット
単4/約65(1個)、約100(2個)、約200(1~4個)