光源がLEDのため、電気代の節約に貢献します。
長寿命4万時間(白熱電球の約40倍)
AC-LED採用。インバーター回路が不要のためコンパクト。氷点下でも使用できます。
配光角度270度。幅広く範囲を照らします。



60W相当の明るさと言うことで買ってみましたが、従来の電球の30Wから40W程度の明るさ(蛍光灯と比べると更に暗い)
ルックス比較で60W相当なのか、疑問を感じています。
若干暗いが最近のLED球や電球型蛍光灯にはない良さをこの球は有している。
それはインバーター回路が内蔵されてないことである。
このインバーター回路って言うのがくせ者でかなりの電磁波等などのノイズをまき散らし挙げ句の果てには、
LED電球で電波障害というニュースちらほら耳にする。健康にもあまりよろしくないだろ。
いかに消費電力が押さえられてもほかに害をなしては意味がないゴミ回路なのである。
そういう問題を回避できたこの商品は評価に値する良品だと思う。
家でオーディオ、無線などやっている方にもおすすめできる唯一のLED電球と思う。
電球色を2個並べて使用しているのですが、①色が合わない、②フリッカーが気になる の2点が不満ですね。①の色が合わないのはLED電球の宿命でしょうか。②のフリッカー(チラつき)ですが、他のメーカーのLED電球を使った事が無いのでこの製品に限られたものではないのかもしれません。ただ、消費電力が少ないのは魅力的なので細かい事には気にせず使いたいと思います。
良く拡散して周りも十分明るくなりますがチラツキが気になります、大手メーカのほうがチラツキが少ない。値段相応といったところでしょうか
明るさは、40Wの電球より少し暗め。色は電球色としては薄め(白に近い)。照射角度はかなり広いと思います。電球自体の作りはとても良い、特にフィンの辺りの造型は気に入ってます。耐久性は未知数ですが、全体的に良い商品です。もう少し明るいのが欲しい方は、8Wの方をお勧めします。
高齢になると電球色が見えやすく、満足です。
かなり安いので、次のセール日に買い足したいと思います。
他商品と明るさ比較が欲しい。照明をいろいろLED化しています。