【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ

【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ - SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ - SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ - SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ - SBC
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q6の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
レール幅W1(mm)
レール長さLO(mm)
レール高さH1(mm)
ブロック取付穴寸法M(mm)
ブロック長さL(mm)
高さH(mm)
ブロック高さK(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33045433SBI15FL2K1+(161~219)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515161~21913M563.82421
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045442SBI15FL2K1+(221~279)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515221~27913M563.82421
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045451SBI15FL2K1+(281~339)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515281~33913M563.82421
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045467SBI15FL2K1+(341~399)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515341~39913M563.82421
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045476SBI15FL2K1+(401~459)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515401~45913M563.82421
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045485SBI15FL2K1+(461~519)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515461~51913M563.82421
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045494SBI15FL2K1+(521~579)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515521~57913M563.82421
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045503SBI15FL2K1+(581~639)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515581~63913M563.82421
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045512SBI15FL2K1+(641~699)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515641~69913M563.82421
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045521SBI15FL2K1+(701~759)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515701~75913M563.82421
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045537SBI15FL2K1+(761~819)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515761~81913M563.82421
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045546SBI15FL2K1+(821~939)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515821~93913M563.82421
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045555SBI15FL2K1+(941~999)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515941~99913M563.82421
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045564SBI15FL2K1+(1001~1059)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151001~105913M563.82421
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045573SBI15FL2K1+(1061~1119)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151061~111913M563.82421
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045582SBI15FL2K1+(1121~1179)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151121~117913M563.82421
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045591SBI15FL2K1+(1181~1239)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151181~123913M563.82421
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045607SBI15FL2K1+(1241~1359)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151241~135913M563.82421
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045616SBI15FL2K1+(1361~1479)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151361~147913M563.82421
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045625SBI15FL2K1+(1481~1599)N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151481~159913M563.82421
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045634SBI20FL2K1+(221~279)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520221~27916.5M679.83025.4
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045643SBI20FL2K1+(281~339)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520281~33916.5M679.83025.4
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045652SBI20FL2K1+(341~399)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520341~39916.5M679.83025.4
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045661SBI20FL2K1+(401~459)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520401~45916.5M679.83025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045677SBI20FL2K1+(461~519)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520461~51916.5M679.83025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045686SBI20FL2K1+(521~579)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520521~57916.5M679.83025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045695SBI20FL2K1+(581~639)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520581~63916.5M679.83025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045704SBI20FL2K1+(641~699)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520641~69916.5M679.83025.4
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045713SBI20FL2K1+(701~759)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520701~75916.5M679.83025.4
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045722SBI20FL2K1+(761~819)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520761~81916.5M679.83025.4
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045731SBI20FL2K1+(821~939)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520821~93916.5M679.83025.4
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045747SBI20FL2K1+(941~999)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520941~99916.5M679.83025.4
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045756SBI20FL2K1+(1001~1059)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201001~105916.5M679.83025.4
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045765SBI20FL2K1+(1061~1119)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201061~111916.5M679.83025.4
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045774SBI20FL2K1+(1121~1179)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201121~117916.5M679.83025.4
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045783SBI20FL2K1+(1181~1239)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201181~123916.5M679.83025.4
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045792SBI20FL2K1+(1241~1359)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201241~135916.5M679.83025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045801SBI20FL2K1+(1361~1479)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201361~147916.5M679.83025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045817SBI20FL2K1+(1481~1599)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201481~159916.5M679.83025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045826SBI20FL2K1+(1601~1719)N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201601~171916.5M679.83025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045835SBI25FL2K1+(221~279)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923221~27920M8923630.5
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045844SBI25FL2K1+(281~339)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923281~33920M8923630.5
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045853SBI25FL2K1+(341~399)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923341~39920M8923630.5
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045862SBI25FL2K1+(401~459)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923401~45920M8923630.5
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045871SBI25FL2K1+(461~519)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923461~51920M8923630.5
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045887SBI25FL2K1+(521~579)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923521~57920M8923630.5
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045896SBI25FL2K1+(581~639)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923581~63920M8923630.5
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045905SBI25FL2K1+(641~699)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923641~69920M8923630.5
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045914SBI25FL2K1+(701~759)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923701~75920M8923630.5
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33045923SBI25FL2K1+(761~819)N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923761~81920M8923630.5
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする