二輪車用4サイクルエンジンオイル

二輪車用4サイクルエンジンオイル - NEEDS二輪車用4サイクルエンジンオイル - NEEDS
(206件のレビュー)

クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。
優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。

用途4サイクル二輪車用オイルベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIMA/SJSAE10W-40危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
SAE
ベースオイル
API
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35482851-1本(1L)10W-40鉱物油MA/SJ1L
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
33048285-1缶(18L)10W-40鉱物油MA/SJ18L
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥620/税込¥682
沖縄地方数量1につき¥5,100/税込¥5,610
離島数量1につき¥6,900/税込¥7,590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:206
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33048285
2025-10-06
用途: オートバイのオイル交換

4L缶や1L缶などに小分けして使用しています。
複数台所有なので家族皆のバイクのオイル交換には大変コスパ良いと思います。

2025-05-23
用途: バイクのエンジンオイル交換
木更津工業高等専門学校

オイル交換後,エンジンもより滑らかになりました.
ギヤの入りもスムーズです.
リピート間違いなしです.
以前は20Lペール缶で別の商品を購入しましたが,使い切るのに5年間かかりました.
小型のバイクなので10Lや4L缶などのより少ない量での商品シリーズの販売があると非常にお手頃で使いやすいかも?

対象商品 : 33048285
2024-03-12
用途: バイク用のオイル

旧車(昭和58年製)には合成オイルより鉱物オイルの方が相性が良いようです。
この10W-40オイルは相性ピッタリで街乗りから高速走行まで問題なく使えます。
コスパに優れて毎回リピート購入しています。

2024-06-11
用途: 旧車に

ホームセンターによくあるタイプの鉱物油です。
メーカー指定より短距離で変える方、旧車の方にお勧めします。

1が参考にしています
2025-02-18
用途: バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

1シーズンのうち春から夏まで使用。
特にエンジンに異音や始動に問題は無い。
夏から冬前まで同種オイルに交換して使用。
降雪地にて冬は使用せず。
このパターンを7年継続しているが問題はない。

対象商品 : 35482851
2024-02-27
用途: もうこれでいい

ホムセンより安いし安いオイルをまめに交換するのでこれはよく買います。

対象商品 : 35482851
2023-09-28
用途: CD125ベンリーオイル交換
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

リピートしてます。全く問題有りません。10w30より10w40のほうが旧車には合ってる気がします

3が参考にしています
対象商品 : 33048285
2022-11-16
用途: オートバイのオイル交換
その他業種

一斗缶で何度も購入しております。
コストパフォーマンスが良いだけでなく燃費も安定していて満足しています。
鉱物油をオートバイオイルに選択されているならオススメの逸品です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする