シングルレバー混合栓

シングルレバー混合栓 TOTO

使用環境温度(℃)
1~40
※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
給水圧力
(最低必要水圧)0.05MPa(流動圧)、
(最高水圧)0.75MPa(静水圧)。
※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
仕様アルカリ本体分岐・アルカリ先端分岐・ウォッシュアップ分岐取付可能。逆止弁。心々203mm。 種別シングルレバー混合栓 規格JIS適合品 取付穴径(Φmm)25×2 使用地区一般 水質(使用可能)水道水または飲用可能な井戸水 材質(ハンドル)メタル 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33049834 TKJ33U3R 整流
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35730904 TKJ33U3S 泡沫
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする