曜日別特売

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス - NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス - NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス - NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス - NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス - NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス - NTN(エヌティーエヌ)
(13件のレビュー)
フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
質量(g)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00352247F-WA676ZZ6-10--0.1-0.74
735
499
549(税込)
当日出荷
62100307F-W683ZZ1-3730.1-0.33-
オープン
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
62100316F-WA677ZZA1-71130.1-0.67-
オープン
319
351(税込)
当日出荷
62100334F-WBC8-14ZZ1-81440.15-1.8-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
00350217F-623ZZ1/1K-31040.15(最小)-1.6-
オープン
319
351(税込)
取扱停止中
62100325WBC5-13ZZ1-513-----
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62100325WBC5-13ZZ173454036F-WBC5-13ZZ1/1K画像準備中ミニチュア玉軸受 F-WBCNTN(エヌティーエヌ)1個
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62100334
2023-09-30
用途: 保護紙の巻き取り機

保護紙巻き取り機の作成に使います、回転がスムーズで軽く軽量物に良いものです
今までに問題はありません。

対象商品 : 00350217
2022-04-14
用途: オートバイメンテ

FCR-MXのスライドバルブ用に丁度良い製品です。ステンレス製で安価

対象商品 : 00350217
2022-11-08
用途: リールの整備

全く問題なく取り付けることができました。
安くて助かります。

対象商品 : 00350217
2021-07-06
用途: 釣り用リールのベアリング交換
製造業

格安の海外製のものより信頼性があると思って使っています!

対象商品 : 62100316
2019-11-23
用途: レールのメンテ

メーカー純正よりも格段に安く、性能も問題なし。
次回も購入します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 62100316
2018-11-18
用途: リール補修
CAR HOUSE YELLOW自動車・二輪車・自転車関連業

ミネベア製と比較のため購入しました。スムーズさはミネベア製に劣りますが、その分ガタが少なくしっかりしている感じがします。使っているうちに動きがスムーズになると思います。

対象商品 : 62100316
2018-10-19
用途: リール
CAR HOUSE YELLOW自動車・二輪車・自転車関連業

ミネベア製と比較のため購入しました。少し動きが重い感じがしますが、問題なく使う事が出来そうです。

対象商品 : 00350217
2018-05-05
用途: リダクションギア用

このサイズが近くで購入出来無くて困ってた所モノタロウに有るかもと思い探して見つけました、キーワード検索が今一つですが商品は大変よろしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする