曜日別特売

パソコンで手作りチケット インクジェット専用

パソコンで手作りチケット インクジェット専用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット インクジェット専用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット インクジェット専用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット インクジェット専用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット インクジェット専用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット インクジェット専用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット インクジェット専用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット インクジェット専用 - エーワン[ラベル]
(2件のレビュー)

インクジェットプリンタで印刷できるカード用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。

用途各種イベントのチケット作成に最適です。サイズチケットカード1/5サイズ(余白付)ラベルサイズ(mm)210×57面付5面適合インクジェット(染料・顔料)印刷。白無地材質塗工紙厚さ(mm)0.2タイプチケット白色度(%)98紙質マット印刷両面印刷カット名称マイクロミシンカットアズワン品番64-8819-23素材マット内容量1冊(10シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3273619151139
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32736191
2024-06-21
用途: コンサートのチケット作成
株式会社河内厚郎事務所サービス業

しっかりしていて、表面は美しいマットコートできれいに印字されます。

対象商品 : 32736191
2018-03-29
用途: パーティー券の作成
ダンススタジオ西山

今迄カッター切断をしていたが切れ目があり作業がはかどり助かっています。また利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする