マルチカード角丸名刺サイズ 片面印刷クリアエッジ インクジェット専用
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
片面印刷用フォト光沢紙タイプの用紙です。
用途標準的な名刺よりひとまわり小さな名刺に。
サイズ名刺サイズ
厚さ(mm)0.28
色白無地
ラベルサイズ(mm)85×49
面付10面
材質光沢コート紙(片面)
形状角丸
シートサイズ(mm)210×297
本体厚さ(mm)0.22
白色度(%)91
紙質光沢コート紙(片面)
主な用途●名刺用
印刷片面印刷
標準総厚さ(mm)0.28
カット名称クリアエッジ
ラベル厚(mm)0.22
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状角丸四角
内容量1冊(5シート)
商品説明動画
名刺の作り方
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07